Prodotti / Distribuzione elettrica / Distribuzione dell'energia /

Gewiss | Catalogo - Prodotti in vendita online | Rexel
Cod. Rexel
GWGWD3733
Cod. Produttore
GWD3733
Cod. EAN
8034035061240

Informazioni di prodotto

Il prodotto garantisce efficienza e praticità nell'installazione di sistemi di distribuzione elettrica.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Installazione semplice e rapida grazie al design modulare
  • Riduzione significativa dei tempi di manodopera
  • Compatibilità con sistemi standard QDX

Vantaggi per il cliente finale:

  • Affidabilità elevata dei sistemi di distribuzione
  • Ottimizzazione del consumo energetico
  • Manutenzione facilitata e sicura

Certificazioni e Dichiarazioni

Serie 47 BUSBAR - Sistemi di distribuzione per quadri - La serie 47 BUSBAR, oltre ai sistemi di distribuzione a barre piatte, è costituita da diversi sistemi di ripartitori a cablaggio rapido. (GWFIX 100 ripartitore rapido fino a 100A e GWFIX 250 ripartitore rapido fino a 250A) che permettono di ridurre al minimo i tempi di manodopera. Descrizione del produttore: BUSBAR - Sistemi di distribuzione per quadri - La serie BUSBAR, oltre alle morsettiere ripartitrici, è costituita dalle barre piatte e sagomate in rame e in alluminio per realizzare sistemi di distribuzione allinterno dei quadri QDX.

colore

Altro

Tipologia

Barra di montaggio

Adatto per armadi di larghezza

600 mm

materiale

Metallo

Serie

BUSBAR,POWER

Produttore

Portabarre verticale affiorante esterno 250-400A P600 QDX1600H sistema distribuzione quadri Serie 47 BUSBAR