Prodotti / Distribuzione elettrica / Distribuzione dell'energia /

Gewiss | Catalogo - Prodotti in vendita online | Rexel
Cod. Rexel
GWGWD3709
Cod. Produttore
GWD3709
Cod. EAN
8034035061110

Informazioni di prodotto

La serie BUSBAR offre una soluzione efficiente per la distribuzione elettrica nei quadri, garantendo semplicità e rapidità di installazione.

Vantaggi per l’installatore:

  • Facilità di montaggio grazie a barre piatte e sagomate
  • Riduzione significativa dei tempi di manodopera
  • Sistemi di ripartitori a cablaggio rapido

Vantaggi per il cliente finale:

  • Distribuzione elettrica affidabile e sicura
  • Ottimizzazione dei consumi energetici
  • Migliore gestione degli impianti elettrici

Certificazioni e Dichiarazioni

Serie 47 BUSBAR - Sistemi di distribuzione per quadri - La serie 47 BUSBAR, oltre ai sistemi di distribuzione a barre piatte, è costituita da diversi sistemi di ripartitori a cablaggio rapido. (GWFIX 100 ripartitore rapido fino a 100A e GWFIX 250 ripartitore rapido fino a 250A) che permettono di ridurre al minimo i tempi di manodopera. Descrizione del produttore: BUSBAR - Sistemi di distribuzione per quadri - La serie BUSBAR, oltre alle morsettiere ripartitrici, è costituita dalle barre piatte e sagomate in rame e in alluminio per realizzare sistemi di distribuzione allinterno dei quadri QDX.

colore

Altro

Tipologia

Barra di montaggio

Adatto per armadi di larghezza

300 mm

materiale

Metallo

Serie

BUSBAR,POWER

Produttore

Portab vano interno P300 QDX630L distribuzione quadri serie 47 BUSBAR rapido