Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Armadi /

Cod. Rexel
S3R5CPTED1880
Cod. Produttore
R5CPTED1880
Cod. EAN
8033603102217

Informazioni di prodotto

Porta in vetro serigrafato per armadi CQE e CAE, dimensioni 1800 x 800 mm (AxL)
Descrizione del produttore: Porta in vetro serigrafato per CQE, DAE e CAE. Realizzata in lamiera d’acciaio sp. 20/10 verniciata RAL 7035 bucciato, con bordi raggiati antinfortunistici. 4 cerniere e 4 punti di chiusura. Accessori di fissaggio inclusi nella fornitura. Chiusura completa di inserto tipo aletta doppio pettine Ø 3 mm. Vetro di sicurezza serigrafato fumè spessore 4 mm.

colore

Grigio

larghezza

800 mm

Tipologia

Altro

altezza

1800 mm

profondità

35 mm

materiale

Acciaio

grado di protezione (IP)

Altro

Tipo superficie

Laccato

esecuzione come porta di visione

Grado di protezione (NEMA)

Altro