› Automazione industriale › Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri › Armadi

PORTA VETRO SERR. 1800X600

DKC
Cod. Rexel S3R5CPTED1860
Cod. Produttore R5CPTED1860
Cod. EAN 8033603102224

Informazioni principali

  • Dimensioni: 1800x600 mm
  • Materiale: lamiera acciaio 20/10
  • Verniciatura: RAL 7035 bucciato
  • Vetro: serigrafato fumè 4 mm
  • Chiusura: inserto aletta doppio pettine
  • Cerniere: 4 cerniere
  • Punti chiusura: 4 punti
  • Serie: CQE, DAE, CAE

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Porta in vetro serigrafato per CQE, DAE e CAE. Realizzata in lamiera d’acciaio sp. 20/10 verniciata RAL 7035 bucciato, con bordi raggiati antinfortunistici. 4 cerniere e 4 punti di chiusura. Accessori di fissaggio inclusi nella fornitura. Chiusura completa di inserto tipo aletta doppio pettine Ø 3 mm. Vetro di sicurezza serigrafato fumè spessore 4 mm.

Caratteristiche tecniche

colore

Grigio

larghezza

600 mm

Tipologia

Altro

altezza

1800 mm

profondità

35 mm

materiale

Acciaio

grado di protezione (IP)

Altro

Tipo superficie

Laccato

esecuzione come porta di visione

Grado di protezione (NEMA)

Altro

PORTA VETRO SERR. 1800X600