Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Scarica e installa la nostra app per accedere a tutti i servizi ovunque tu sia!
Prodotti / Datacom / Armadi e cassette rack / Lan cassette a parete per reti informatiche /
Informazioni di prodotto
colore
Nero
larghezza
600 mm
Tipologia
Porta a serratura
altezza
1905 mm
materiale
Acciaio
grado di protezione (IP)
IP20
Tipo superficie
Verniciatura a polvere
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Contattaci
Parla con il customer care dedicato
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te