Prodotti / Distribuzione elettrica / Distribuzione dell'energia /

Gewiss | Catalogo - Prodotti in vendita online | Rexel
Cod. Rexel
GWGWD3628
Cod. Produttore
GWD3628
Cod. EAN
8034035142369

Informazioni di prodotto

Il quadro componibile QDX 630 L offre soluzioni versatili e performanti per installazioni elettriche efficienti.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facilità di installazione grazie al cablaggio a struttura completamente aperta
  • Montaggio rapido con accessori condivisi tra versioni a parete e a pavimento
  • Design modulare che semplifica la manutenzione e l’espansione

Vantaggi per il cliente finale:

  • Affidabilità garantita fino a 630A con protezione IP43
  • Risparmio energetico derivante da componenti di alta qualità
  • Soluzione personalizzabile per diverse esigenze impiantistiche

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: QDX 630 L - Quadri componibili fino a 630A - IP43 - La serie dei quadri componibili QDX 630 L è disponibile sia nella versione a parete che a pavimento. Entrambe le soluzioni condividono lo stesso concept, accessori e modalità di cablaggio semplice e veloce. È possibile, infatti, effettuare il cablaggio a “struttura completamente aperta” e successivamente, si provvede a completare il montaggio del quadro.

colore

Grigio

larghezza

600 mm

Tipologia

Porta a serratura

altezza

1800 mm

profondità

25 mm

materiale

Acciaio

grado di protezione (IP)

IP43

Tipo superficie

Verniciatura a polvere

esecuzione come porta di visione

Serie

POWER,QDX 630 L

Produttore

Porta vetro 600x1800 mm robusta e luminosa per installazioni elettriche con protezione IP e compatibilità automazione

€ 474,68 x 1 pz.
(pz.)