› Distribuzione elettrica › Distribuzione dell'energia › Blindosbarre di potenza

Porta Trasparente XSDMD2008 XEL 800L 2000H grigia

Cod. Rexel KM284701
Cod. Produttore 284701
Cod. EAN 4015082847012

Informazioni principali

  • Descrizione: Porta trasparente XEL 800
  • Altezza: 2000 mm
  • Colore: Grigio
  • Serie: None

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: XSDMD2008 PORTA TRASPARENTE XEL 800L 2000H, grigio

Caratteristiche tecniche

colore

Grigio

larghezza

810 mm

Tipologia

Porta a battente

altezza

40 mm

profondità

2000 mm

esecuzione EMC

materiale

Acciaio

grado di protezione (IP)

IP55

Tipo superficie

Verniciatura a polvere

esecuzione come porta di visione

Porta Trasparente XSDMD2008 XEL 800L 2000H grigia