Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Scarica e installa la nostra app per accedere a tutti i servizi ovunque tu sia!
› Distribuzione elettrica › Distribuzione dell'energia › Blindosbarre di potenza
Documentazione tecnica
Chiedi ai nostri tecnici
Informazioni principali
esecuzione
porta a battente
esecuzione come porta di visione
larghezza
842 mm
altezza
1740 mm
profondità
27 mm
esecuzione EMC
materiale
acciaio
esecuzione della superficie
rivestito a polvere
colore
grigio
grado di protezione (IP)
IP55
Disponibilità:
Prodotto non rendibile