› Distribuzione elettrica › Distribuzione dell'energia › Blindosbarre di potenza

Porta Trasparente XSDMD18065 XEL 650L 1800H

Cod. Rexel KM174299
Cod. Produttore 174299
Cod. EAN 4015081707614

Informazioni principali

  • Descrizione: PORTA TRASPARENT XEL 65
  • Descrizione lunga: XSDMD18065 PORTA TRASPARENTE XEL 650L 1800H
  • Serie: None

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: XSDMD18065 PORTA TRASPARENTE XEL 650L 1800H

Caratteristiche tecniche

colore

Grigio

larghezza

642 mm

Tipologia

Porta a battente

altezza

1740 mm

profondità

27 mm

esecuzione EMC

materiale

Acciaio

grado di protezione (IP)

IP55

Tipo superficie

Verniciatura a polvere

esecuzione come porta di visione

Grado di protezione (NEMA)

4X

Porta Trasparente XSDMD18065 XEL 650L 1800H