› Distribuzione elettrica › Distribuzione dell'energia › Blindosbarre di potenza

Porta trasparente XEL 650L 1400H armadi modulari

Cod. Rexel KM174297
Cod. Produttore 174297
Cod. EAN 4015081707591

Informazioni principali

  • Descrizione: PORTA TRASPARENTE XEL 65
  • Altezza: 1400 mm
  • Larghezza: 650 mm
  • Modello: XLSD5GS1465
  • Serie: None

Descrizione del prodotto

Porta a battente in acciaio con finitura a verniciatura a polvere di colore grigio, progettata per applicazioni elettriche che richiedono robustezza e durata. Questa porta trasparente è ideale per consentire la visibilità interna, garantendo al contempo protezione e sicurezza. Realizzata con materiali di alta qualità, offre resistenza meccanica e una superficie trattata per prevenire corrosione e usura, assicurando affidabilità nel tempo. Adatta per l'installazione in quadri elettrici e armadi di controllo, combina funzionalità e design essenziale per ambienti industriali e civili. Paese di produzione: Rep. Ceca Descrizione del produttore: XSDMD14065 PORTA TRASPARENTE XEL 650L 1400H

Caratteristiche tecniche

colore

Grigio

larghezza

642 mm

Tipologia

Porta a battente

altezza

1340 mm

profondità

27 mm

esecuzione EMC

materiale

Acciaio

grado di protezione (IP)

IP55

Tipo superficie

Verniciatura a polvere

esecuzione come porta di visione

Grado di protezione (NEMA)

4X

Porta trasparente XEL 650L 1400H armadi modulari