› Distribuzione elettrica › Distribuzione dell'energia › Blindosbarre di potenza

Porta trasparente XEL 65 sportello armadio elettrico Eaton Industries

Cod. Rexel KM174300
Cod. Produttore 174300
Cod. EAN 4015081707621

Informazioni principali

  • Descrizione: Porta trasparente
  • Modello: XLSD5GS2065
  • Serie: None
  • Applicazione: Armadio elettrico
  • Classe ETIM: EC000747
  • Materiale: Trasparente
  • Tipo: Sportello
  • Produttore: Eaton Industries

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: XLSD5GS2065 PORTA TRASPARENT XEL 65174300 EATON INDUSTRIES (ITALY) S.R.L. Classe Etim: EC000747 - Sportello per armadio elettrico

Caratteristiche tecniche

colore

Grigio

larghezza

642 mm

Tipologia

Porta a battente

altezza

1940 mm

profondità

27 mm

esecuzione EMC

materiale

Acciaio

grado di protezione (IP)

IP55

Tipo superficie

Verniciatura a polvere

esecuzione come porta di visione

Grado di protezione (NEMA)

4X

Porta trasparente XEL 65 sportello armadio elettrico Eaton Industries