› Distribuzione elettrica › Distribuzione dell'energia › Blindosbarre di potenza

Porta trasparente XEB 600L 1760H armadio modulare elettrico

Cod. Rexel KM173585
Cod. Produttore 173585
Cod. EAN 4015081699926

Informazioni principali

  • Descrizione: PORTA TRASP XEB 60
  • Descrizione lunga: BPZ-DMT-600/17-P PORTA TRASP XEB 600L 1760H
  • Serie: None

Descrizione del prodotto

Porta a battente in acciaio con finitura a verniciatura a polvere di colore grigio, progettata per garantire resistenza e durata nel tempo. Questa porta trasparente è realizzata per offrire una visione chiara e sicura dell’interno, ideale per applicazioni elettriche che richiedono un controllo visivo senza compromettere la protezione. La struttura robusta in acciaio assicura protezione e affidabilità, mentre la superficie verniciata a polvere conferisce un aspetto uniforme e una maggiore resistenza alla corrosione. Adatta per l’utilizzo in quadri elettrici e ambienti industriali, combina funzionalità e design tecnico per soddisfare le esigenze degli impianti elettrici moderni. Paese di produzione: Rep. Ceca Descrizione del produttore: BPZ-DMT-600/17-P PORTA TRASP XEB 600L 1760H

Caratteristiche tecniche

colore

Grigio

larghezza

600 mm

Tipologia

Porta a battente

altezza

1750 mm

profondità

50 mm

materiale

Acciaio

grado di protezione (IP)

IP54

Tipo superficie

Verniciatura a polvere

esecuzione come porta di visione

Grado di protezione (NEMA)

Altro

Porta trasparente XEB 600L 1760H armadio modulare elettrico