Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Casse /

Gewiss | Catalogo - Prodotti in vendita online | Rexel
Cod. Rexel
GWGW46511F
Cod. Produttore
GW46511F
Cod. EAN
8011564854987

Informazioni di prodotto

La porta trasparente in poliestere della serie 46 QP garantisce facilità di installazione e durata nel tempo.

Vantaggi per l’installatore:

  • Montaggio rapido grazie al fissaggio a scatto
  • Materiale Halogen Free per maggiore sicurezza
  • Design monoblocco resistente e leggero

Vantaggi per il cliente finale:

  • Elevata protezione IP66 contro polvere e acqua
  • Trasparenza per controllo visivo senza apertura
  • Risparmio energetico grazie a materiali isolanti

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: 46 - Quadri stagni da parete per automazione e distribuzione - La Serie 46 QP è la soluzione ideale per la realizzazione di quadri di automazione e distribuzione dellenergia. L’offerta comprende: Quadri 46QP - monoblocco, poliestere caricato fibra vetro Halogen Free, grado di protezione IP66; Quadri 46QM - IP55 in metallo; Quadri 46 QX - IP55 in acciaio INOX; 44CEP - IP55 in tecnopolimero monoblocco Halogen Free. I quadri 46QP, QM e 44CEP sono disponibili nelle versioni porta trasparente e cieca. I quadri 46QP, QM e QX, invece, si contraddistinguono per la ricchezza degli accessori Fast & Easy in metallo e con fissaggio a scatto.

colore

Grigio

larghezza

250 mm

Tipologia

Porta a serratura

altezza

300 mm

profondità

20,3 mm

materiale

Plastica

grado di protezione (IP)

IP40

Tipo superficie

Non trattato

esecuzione come porta di visione

Serie

46,Building

Produttore

PORTA TRASPARENTE QP MUNITA DI SERRATURA - 250X300