› Automazione industriale › Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri › Armadi

PORTA TRASPARENTE Q5 H2010 L885

Cod. Rexel HLFM569
Cod. Produttore FM569
Cod. EAN 3250612635696

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Porta trasparente per quadro 5, di altezza 2010 mm e larghezza 885 mm, realizzata in lamiera d’acciaio verniciata in bianco RAL 9010 e dotata di vetro temperato spesso 3 mm. Completa di cerniere e serratura con inserto triangolare, è ideale per permettere la visione dei componenti interni senza dover aprire la porta, assicurando al contempo sicurezza e praticità nell’uso quotidiano.

Caratteristiche tecniche

colore

Bianco

larghezza

900 mm

Tipologia

Porta a serratura

altezza

2010 mm

profondità

54 mm

materiale

Altro

grado di protezione (IP)

IP55

Tipo superficie

Verniciatura a polvere

esecuzione come porta di visione

esecuzione come porta per bloccaggio sezionatore

Grado di protezione (NEMA)

5

Serie

QUADRO 5

PORTA TRASPARENTE Q5 H2010 L885