›

PORTA TRASPARENTE Q5 H1710 L685

Cod. Rexel HLFM547
Cod. Produttore FM547
Cod. EAN 3250612635474

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Porta trasparente per quadro 5, di altezza 1710 mm e larghezza 685 mm, realizzata in lamiera d’acciaio verniciata in bianco RAL 9010 e dotata di vetro temperato spesso 3 mm. Completa di cerniere e serratura con inserto triangolare, è ideale per permettere la visione dei componenti interni senza dover aprire la porta, assicurando al contempo sicurezza e praticità nell’uso quotidiano.

Caratteristiche tecniche

colore

Bianco

larghezza

685 mm

Tipologia

Porta a serratura

altezza

1710 mm

profondità

54 mm

materiale

Altro

grado di protezione (IP)

IP55

Tipo superficie

Laccato

esecuzione come porta di visione

esecuzione come porta per bloccaggio sezionatore

Grado di protezione (NEMA)

5

Serie

QUADRO 5

PORTA TRASPARENTE Q5 H1710 L685