Prodotti /

Catalogo prodotti Bocchiotti: cassette, canaline, centralini | Rexel
Cod. Rexel
HLFM546
Cod. Produttore
FM546
Cod. EAN
3250612635467

Informazioni di prodotto

Porta in vetro H1410 L685 RAL9010 quadro 5

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Porta trasparente per quadro 5, di altezza 1410 mm e larghezza 685 mm, realizzata in lamiera d’acciaio verniciata in bianco RAL 9010 e dotata di vetro temperato spesso 3 mm. Completa di cerniere e serratura con inserto triangolare, è ideale per permettere la visione dei componenti interni senza dover aprire la porta, assicurando al contempo sicurezza e praticità nell’uso quotidiano.

colore

Bianco

larghezza

700 mm

Tipologia

Porta a serratura

altezza

1410 mm

profondità

54 mm

materiale

Altro

grado di protezione (IP)

IP55

Tipo superficie

Verniciatura a polvere

esecuzione come porta di visione

esecuzione come porta per bloccaggio sezionatore

Grado di protezione (NEMA)

5

Serie

QUADRO 5