Prodotti / Distribuzione elettrica / Distribuzione dell'energia / Blindosbarre di potenza /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MGLVSXDT524
Cod. Produttore
LVSXDT524
Cod. EAN
3606481073433

Informazioni di prodotto

Porta trasparente PrismaSeT XS, ideale per centralini elettrici con 5 file da 24 moduli, offre protezione e versatilità.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facile installazione su incasso o a parete
  • Montaggio reversibile su lato destro o sinistro
  • Compatibilità con centralini standard

Vantaggi per il cliente finale:

  • Elevata protezione IP40 e IK09
  • Design trasparente per facile controllo visivo
  • Materiali resistenti e duraturi

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Questo prodotto PrismaSeT XS è una porta trasparente per centralino. È progettato per la conformità con un centralino con 5 file di 24 moduli da 18 mm. Il grado di protezione IP è IP40. La porta è composta da un bordo in acciaio con un vetro incolore. Il colore del bordo è bianco (RAL 9003). È destinato a impianti nuovi o ristrutturati in edifici residenziali e di piccole dimensioni. Lo sportello può essere installato su centralino a incasso o a parete. può essere montato e aperto sul lato destro o sinistro del centralino. Il numero di identificazione della chiave di blocco deve essere dichiarato. Le dimensioni totali sono (L) 550 mm x (A) 900 mm x (P) 20 mm. Il suo peso è di 8,090 kg. Il grado di protezione IK è IK09. La temperatura di esercizio va da -25°C a 60°C.

colore

Neutro

larghezza

550 mm

Tipologia

Porta di scomparto

altezza

900 mm

profondità

20 mm

materiale

Vetro

grado di protezione (IP)

IP40

esecuzione come porta di visione

Serie

PrismaSeT XS

Produttore

Porta trasparente PrismaSet XS ricambio per centralino 5x24 moduli acciaio bianco IP40 IK09