Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Casse /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
SLNSYDPLM64TG
Cod. Produttore
NSYDPLM64TG
Cod. EAN
3606485422381

Informazioni di prodotto

Porta trasparente per armadi elettrici con design robusto e funzionale.

Vantaggi per l'installatore:

  • Montaggio semplice e rapido sulla parte anteriore dell’armadio
  • Cerniere reversibili per apertura a 180° facilitano l’installazione
  • Materiale resistente in poliestere rinforzato con fibra di vetro

Vantaggi per il cliente finale:

  • Grado di protezione IP66 garantisce sicurezza contro polvere e acqua
  • Trasparenza consente il controllo visivo senza apertura
  • Design durevole con carico massimo di 50 kg/m² per lunga durata

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Porta trasparente senza sistema di chiusura per Thalassa PLM Il prodotto deve essere montato sulla parte anteriore dell'armadio La larghezza è di 436 mm L'altezza è 647 mm La porta è in poliestere rinforzato con fibra di vetro (RAL 7035) e ha un grado di protezione IP66 Cerniere destra (angolo di apertura di 180°) o sinistra Il carico massimo è 50 kg/m²

colore

Grigio

larghezza

436 mm

Tipologia

Porta di scomparto

altezza

436 mm

profondità

27 mm

materiale

Plastica

grado di protezione (IP)

IP66

Tipo superficie

Non trattato

esecuzione come porta di visione

esecuzione come porta per bloccaggio sezionatore

Grado di protezione (NEMA)

4X

Serie

Spare parts for universal enclosures

Produttore

Porta trasparente poliestere fibra vetro IP66 per armadio PLM64TG RAL7035 apertura 180°