› Distribuzione elettrica › Distribuzione dell'energia › Blindosbarre di potenza

Porta trasparente XEB 800L 1560H armadio modulare elettrico

Cod. Rexel KM173591
Cod. Produttore 173591
Cod. EAN 4015081699988

Informazioni principali

  • Descrizione: BPZ-DMT-800/15-P
  • Tipo porta: Trasparente
  • Altezza: 1560 mm
  • Larghezza: 800 mm
  • Modello: XEB 80
  • Serie: None

Descrizione del prodotto

Porta a battente realizzata in acciaio con finitura a verniciatura a polvere di colore grigio. Progettata per garantire robustezza e durata nel tempo, questa porta è dotata di una superficie resistente e di un design funzionale che include un'esecuzione come porta di visione, ideale per applicazioni elettriche che richiedono controllo visivo senza apertura. La combinazione di materiali di alta qualità e finiture accurate la rende adatta per ambienti industriali e impianti elettrici, assicurando protezione e sicurezza. Paese di produzione: Rep. Ceca Descrizione del produttore: BPZ-DMT-800/15-P PORTA TRASP XEB 800L 1560H

Caratteristiche tecniche

colore

Grigio

larghezza

800 mm

Tipologia

Porta a battente

altezza

1550 mm

profondità

50 mm

materiale

Acciaio

grado di protezione (IP)

IP55

Tipo superficie

Verniciatura a polvere

esecuzione come porta di visione

Grado di protezione (NEMA)

Altro

Porta trasparente XEB 800L 1560H armadio modulare elettrico