› Distribuzione elettrica › Distribuzione dell'energia › Blindosbarre di potenza

Porta trasparente BPZ-DMT-800/10-P per armadio elettrico XEB

Cod. Rexel KM173589
Cod. Produttore 173589
Cod. EAN 4015081699964

Informazioni principali

  • Descrizione: Porta trasparente
  • Modello: BPZ-DMT-800/10-P
  • Applicazione: Armadio elettrico
  • Serie: None
  • Classe ETIM: EC000747
  • Produttore: Eaton Industries
  • Colore: Trasparente
  • Paese di origine: Italia

Descrizione del prodotto

Porta a battente in acciaio di colore grigio con finitura a verniciatura a polvere, progettata per garantire resistenza e durata nel tempo. Questa porta trasparente è realizzata per applicazioni elettriche, offrendo una visione chiara dell’interno senza compromettere la protezione. Ideale per l’installazione su quadri e armadi elettrici, unisce funzionalità e robustezza con un design pratico e sicuro. La sua superficie trattata assicura una protezione efficace contro l’usura e gli agenti esterni, mantenendo l’estetica e le prestazioni anche in ambienti industriali impegnativi. Paese di produzione: Rep. Ceca Descrizione del produttore: BPZ-DMT-800/10-P PORTA TRASP XEB 80173589 EATON INDUSTRIES (ITALY) S.R.L. Classe Etim: EC000747 - Sportello per armadio elettrico

Caratteristiche tecniche

colore

Grigio

larghezza

800 mm

Tipologia

Porta a battente

altezza

1050 mm

profondità

50 mm

materiale

Acciaio

grado di protezione (IP)

IP55

Tipo superficie

Verniciatura a polvere

esecuzione come porta di visione

Grado di protezione (NEMA)

Altro

Porta trasparente BPZ-DMT-800/10-P per armadio elettrico XEB