› Distribuzione elettrica › Distribuzione dell'energia › Blindosbarre di potenza

Porta trasparente armadio PrismaSeT G L850 mm altezza 1580 mm acciaio IP30/4X serratura chiave

Cod. Rexel MGLVS08262
Cod. Produttore LVS08262
Cod. EAN 3606481878328

Informazioni principali

  • Serie: PrismaSeT
  • Larghezza nominale: 850 mm
  • Altezza nominale: 1366,6 mm
  • Materiale: Vetro e lamiera acciaio
  • Grado protezione IP: IP30/4X
  • Apertura porta: 130° reversibile
  • Numero chiusure: 3 serrature
  • Finitura: Bucciato, RAL 9003

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Porta trasparente per armadio a PrismaSeT G. Il prodotto deve essere montato sulla parte anteriore dell'armadio La larghezza nominale è 850 mm L'altezza nominale è 1580 mm. Lo sportello è realizzato in lamiera d’acciaio (RAL 9003) e ha un grado di protezione IP30/4X. Cerniere sinistra o destra (angolo di apertura 130°). Lo sportello ha 1 serrature con serratura a chiave (chiave 405). Trattamento dell’elettroforesi e polvere epossidica di poliestere polimerizzata a caldo.

Caratteristiche tecniche

colore

Altro

larghezza

850 mm

Tipologia

Porta di scomparto

altezza

1380 mm

profondità

40 mm

materiale

Vetro

grado di protezione (IP)

IP40

Tipo superficie

Altro

esecuzione come porta di visione

Serie

PrismaSeT

Porta trasparente armadio PrismaSeT G L850 mm altezza 1580 mm acciaio IP30/4X serratura chiave