› Automazione industriale › Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri › Armadi

PORTA TRASPARENTE 1800X600

DKC
Cod. Rexel S3R5CPTE1860
Cod. Produttore R5CPTE1860
Cod. EAN 8033603084957

Informazioni principali

  • Dimensioni: 1800x600 mm
  • Materiale: Lamiera acciaio 20/10
  • Finitura: Verniciata RAL 7035
  • Vetro: Sicurezza sp. 40/10
  • Chiusura: Aletta doppio pettine Ø3 mm
  • Cerniere: 4 punti
  • Accessori: Inclusi fissaggio
  • Serie: CQE, DAE, CAE

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Porta trasparente per CQE, DAE e CAE. Realizzata in lamiera d’acciaio sp. 20/10 verniciata RAL 7035 bucciato, con bordi raggiati antinfortunistici. 4 cerniere e 4 punti di chiusura. Accessori di fissaggio inclusi nella fornitura. Chiusura completa di inserto tipo aletta doppio pettine Ø 3 mm. Vetro di sicurezza sp. 40/10. Le porte larghezza 1200 sono a 2 ante.

Caratteristiche tecniche

colore

Grigio

larghezza

600 mm

Tipologia

Altro

altezza

1800 mm

materiale

Acciaio

grado di protezione (IP)

Altro

Tipo superficie

Laccato

esecuzione come porta di visione

Grado di protezione (NEMA)

Altro

PORTA TRASPARENTE 1800X600