› Automazione industriale › Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri › Armadi

PORTA TRASPARENTE 1400X800

DKC
Cod. Rexel S3R5CPTE1480
Cod. Produttore R5CPTE1480
Cod. EAN 8033603083752

Informazioni principali

  • Dimensioni: 1400x800 mm
  • Materiale: Lamiera acciaio sp. 20/10
  • Finitura: Verniciata RAL 7035
  • Vetro: Sicurezza sp. 40/10
  • Chiusura: Inserto aletta doppio pettine
  • Punti chiusura: 4
  • Cerniere: 4
  • Serie: CQE, DAE, CAE

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Porta trasparente per CQE, DAE e CAE. Realizzata in lamiera d’acciaio sp. 20/10 verniciata RAL 7035 bucciato, con bordi raggiati antinfortunistici. 4 cerniere e 4 punti di chiusura. Accessori di fissaggio inclusi nella fornitura. Chiusura completa di inserto tipo aletta doppio pettine Ø 3 mm. Vetro di sicurezza sp. 40/10. Le porte larghezza 1200 sono a 2 ante.

Caratteristiche tecniche

colore

Grigio

larghezza

800 mm

Tipologia

Altro

altezza

1400 mm

materiale

Acciaio

grado di protezione (IP)

Altro

Tipo superficie

Laccato

esecuzione come porta di visione

Grado di protezione (NEMA)

Altro

PORTA TRASPARENTE 1400X800