› Automazione industriale › Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri › Armadi

PORTA TRASPARENTE 1000X800

DKC
Cod. Rexel S3R5CPTE1080
Cod. Produttore R5CPTE1080
Cod. EAN 8033603083684

Informazioni principali

  • Dimensioni: 1000x800 mm
  • Materiale: lamiera acciaio sp. 20/10
  • Finitura: verniciata RAL 7035
  • Chiusura: inserto aletta doppio pettine Ø 3 mm
  • Vetro: sicurezza sp. 40/10
  • Cerniere: 4 punti di chiusura
  • Bordi: raggiati antinfortunistici
  • Serie: CQE, DAE e CAE

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Porta trasparente per CQE, DAE e CAE. Realizzata in lamiera d’acciaio sp. 20/10 verniciata RAL 7035 bucciato, con bordi raggiati antinfortunistici. 4 cerniere e 4 punti di chiusura. Accessori di fissaggio inclusi nella fornitura. Chiusura completa di inserto tipo aletta doppio pettine Ø 3 mm. Vetro di sicurezza sp. 40/10. Le porte larghezza 1200 sono a 2 ante.

Caratteristiche tecniche

colore

Grigio

larghezza

800 mm

Tipologia

Altro

altezza

1000 mm

materiale

Acciaio

grado di protezione (IP)

Altro

Tipo superficie

Laccato

esecuzione come porta di visione

Grado di protezione (NEMA)

Altro

PORTA TRASPARENTE 1000X800