Prodotti / Distribuzione elettrica / Distribuzione dell'energia / Blindosbarre di potenza /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
LC1SL0246A00
Cod. Produttore
1SL0246A00
Cod. EAN
8000126220650

Informazioni di prodotto

IP66 Insulating switchboards

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

TRANSPARENT DOOR-SIZE 6;TRANSPARENT DOOR-SIZE 6

esecuzione della superficie

non trattato

larghezza

750 mm

materiale

plastica

esecuzione

porta di sicurezza

esecuzione come porta di visione

profondità

330 mm

altezza

900 mm

colore

grigio

Serie

Various_Gemini_Accessories

Produttore

ABB

PORTA TRASP.QUADRO IP66-TAGLIA 6