›

PORTA TRASP. QUADRO 4 H1650 L620

Cod. Rexel HLFC348A
Cod. Produttore FC348A
Cod. EAN 3250610683682

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Porta trasparente per quadro 4, altezza 1650 mm e larghezza 620 mm, in lamiera d’acciaio verniciata di colore bianco RAL 9010 con vetro temperato da 3 mm. Dotata di cerniere regolabili e serratura a chiave, consente il controllo visivo dei componenti interni senza dover aprire il quadro. Una soluzione pratica e sicura, ideale per impianti che richiedono ispezione immediata e protezione affidabile.

Caratteristiche tecniche

colore

Bianco

larghezza

615 mm

Tipologia

Porta a serratura

altezza

1665 mm

profondità

30 mm

materiale

Acciaio

grado di protezione (IP)

IP43

Tipo superficie

Laccato

esecuzione come porta di visione

esecuzione come porta per bloccaggio sezionatore

Grado di protezione (NEMA)

1

Serie

QUADRO 4

PORTA TRASP. QUADRO 4 H1650 L620