Prodotti / Distribuzione elettrica / Distribuzione dell'energia / Blindosbarre di potenza /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MGLVS08340
Cod. Produttore
LVS08340
Cod. EAN
3606481878595

Informazioni di prodotto

Porta trasp.Prisma G IP55 L850 33M

Documentazione tecnica

Porta trasp.Prisma G IP55 L850 33M

esecuzione

porta di scomparto

larghezza

850 mm

profondità

40 mm

esecuzione come porta di visione

esecuzione della superficie

rivestito a polvere

altezza

1750 mm

materiale

acciaio

Serie

PrismaSeT

Produttore

Porta trasparente PrismaSet G IP55 L850 protezione elevata per cantiere e industria

€ 1129,69 x 1 pz.
(pz.)