Prodotti / Distribuzione elettrica / Distribuzione dell'energia / Blindosbarre di potenza /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MGLVS08332
Cod. Produttore
LVS08332
Cod. EAN
3606481884343

Informazioni di prodotto

Porta trasp.Prisma G IP55 7M

Documentazione tecnica

Porta trasp.Prisma G IP55 7M

materiale

vetro

esecuzione

porta di scomparto

altezza

450 mm

grado di protezione (IP)

IP55

larghezza

600 mm

esecuzione come porta di visione

profondità

26 mm

Serie

PrismaSeT

Produttore

Porta trasp.Prisma G IP55 7M