Prodotti / Distribuzione elettrica / Distribuzione dell'energia / Blindosbarre di potenza /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MGLVS08339
Cod. Produttore
LVS08339
Cod. EAN
3606481878588

Informazioni di prodotto

Porta trasp.Prisma G IP55 33M

Documentazione tecnica

Porta trasp.Prisma G IP55 33M

esecuzione

porta di scomparto

larghezza

600 mm

profondità

26 mm

esecuzione come porta di visione

altezza

1750 mm

materiale

vetro

Serie

PrismaSeT

Produttore

Porta trasparente PrismaSet G IP55 protezione 33 metri quadro

€ 895,28 x 1 pz.
(pz.)