Prodotti / Distribuzione elettrica / Distribuzione dell'energia / Blindosbarre di potenza /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MGLVS08336
Cod. Produttore
LVS08336
Cod. EAN
3606481878564

Informazioni di prodotto

Porta trasp.Prisma G IP55 23M

Documentazione tecnica

Porta trasp.Prisma G IP55 23M

esecuzione

porta di scomparto

larghezza

600 mm

profondità

26 mm

esecuzione come porta di visione

altezza

1250 mm

materiale

vetro

Serie

PrismaSeT

Produttore

Porta trasparente PrismaSet G IP55 resistenza 23 metri protezione ambienti industriali

€ 551,01 x 1 pz.
(pz.)