Prodotti / Distribuzione elettrica / Distribuzione dell'energia / Blindosbarre di potenza /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MGLVS08335
Cod. Produttore
LVS08335
Cod. EAN
3606481878557

Informazioni di prodotto

Porta trasp.Prisma G IP55 19M

Documentazione tecnica

Porta trasp.Prisma G IP55 19M

esecuzione

porta di scomparto

larghezza

600 mm

profondità

26 mm

esecuzione come porta di visione

altezza

1050 mm

materiale

vetro

Serie

PrismaSeT

Produttore

Porta trasparente Prisma G IP55 19 moduli quadro elettrico protezione

€ 454,99 x 1 pz.
(pz.)