Prodotti / Distribuzione elettrica / Distribuzione dell'energia / Blindosbarre di potenza /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MGLVS08546
Cod. Produttore
LVS08546
Cod. EAN
3606481878830

Informazioni di prodotto

Porta trasp. IP55 L650 Prisma P

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Porta trasp. IP55 L650 Prisma P

esecuzione

porta di scomparto

larghezza

650 mm

profondità

30 mm

esecuzione come porta di visione

altezza

2000 mm

materiale

vetro

Serie

PrismaSeT

Produttore

Porta trasparente IP55 L650 PrismaSet protezione elettrica quadro

€ 893,55 x 1 pz.
(pz.)