Prodotti / Distribuzione elettrica / Distribuzione dell'energia / Blindosbarre di potenza /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MGLVS08544
Cod. Produttore
LVS08544
Cod. EAN
3606481884312

Informazioni di prodotto

Porta trasp. IP55 L400

Documentazione tecnica

Porta trasp. IP55 L400

esecuzione

porta di scomparto

larghezza

400 mm

profondità

30 mm

esecuzione come porta di visione

grado di protezione (IP)

IP55

altezza

2000 mm

materiale

vetro

Serie

PrismaSeT

Produttore

Porta trasparente IP55 lunghezza 400 mm protezione ambienti industriali

€ 664,32 x 1 pz.
(pz.)