Prodotti / Distribuzione elettrica / Distribuzione dell'energia / Blindosbarre di potenza /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MGLVS08534
Cod. Produttore
LVS08534
Cod. EAN
3606481878793

Informazioni di prodotto

Porta trasp. IP30 L400

Documentazione tecnica

Porta trasp. IP30 L400

esecuzione

porta di scomparto

larghezza

400 mm

profondità

30 mm

esecuzione come porta di visione

grado di protezione (IP)

IP30

altezza

2000 mm

materiale

vetro

Serie

PrismaSeT

Produttore

Porta trasp. IP30 L400