Prodotti / Distribuzione elettrica / Distribuzione dell'energia / Blindosbarre di potenza /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MGLVS08263
Cod. Produttore
LVS08263
Cod. EAN
3606481878335

Informazioni di prodotto

Porta trasp. G L850 30M

Documentazione tecnica

Porta trasp. G L850 30M

materiale

vetro

esecuzione

porta di scomparto

altezza

1530 mm

grado di protezione (IP)

IP40

larghezza

850 mm

esecuzione come porta di visione

profondità

40 mm

Serie

PrismaSeT

Produttore

Porta trasp. G L850 30M