Prodotti / Distribuzione elettrica / Distribuzione dell'energia / Blindosbarre di potenza /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MGLVS08293
Cod. Produttore
LVS08293
Cod. EAN
3606481878410

Informazioni di prodotto

Struttura, PrismaSeT, Porta, Porta trasp.canalina Prisma G 30M

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Porta trasparente per condotto a PrismaSeT G. Il prodotto deve essere montato sulla parte anteriore dell'armadio La larghezza nominale è 300 mm L'altezza nominale è 1730 mm. Lo sportello è realizzato in lamiera d’acciaio (RAL 9003) e ha un grado di protezione IP30/4X. Cerniere sinistra o destra (angolo di apertura 130°). Lo sportello ha 1 serrature con serratura a chiave (chiave 405). Trattamento dell’elettroforesi e polvere epossidica di poliestere polimerizzata a caldo.

colore

Altro

larghezza

300 mm

Tipologia

Porta di scomparto

altezza

1530 mm

profondità

33 mm

materiale

Vetro

grado di protezione (IP)

IP40

Tipo superficie

Altro

esecuzione come porta di visione

Serie

PrismaSeT

Produttore

PORTA TRASP. CANALINA PRISMASET G 3