Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Scarica e installa la nostra app per accedere a tutti i servizi ovunque tu sia!
Prodotti / Distribuzione elettrica / Distribuzione dell'energia / Blindosbarre di potenza /
Informazioni di prodotto
Documentazione tecnica
Certificazioni e Dichiarazioni
colore
Altro
larghezza
300 mm
Tipologia
Porta di scomparto
altezza
1380 mm
profondità
33 mm
materiale
Vetro
grado di protezione (IP)
IP40
Tipo superficie
esecuzione come porta di visione
Serie
PrismaSeT
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Contattaci
Parla con il customer care dedicato
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te