Prodotti / Distribuzione elettrica / Distribuzione dell'energia / Blindosbarre di potenza /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MGLVS08197
Cod. Produttore
LVS08197
Cod. EAN
3606481884367

Informazioni di prodotto

Porta trasp.canalina 21M Prisma G

Documentazione tecnica

PORTA TRASP. CANALINA 21M PRISMASETLVS08197 SCHNEIDER ELECTRIC SPA Classe Etim: EC000747 - Sportello per armadio elettrico

esecuzione

porta di scomparto

larghezza

300 mm

profondità

33 mm

esecuzione come porta di visione

grado di protezione (IP)

IP40

altezza

1080 mm

materiale

vetro

Serie

PrismaSeT

Produttore

PORTA TRASP. CANALINA 21M PRISMASET