Prodotti / Distribuzione elettrica / Distribuzione dell'energia / Blindosbarre di potenza /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MGLVS08132
Cod. Produttore
LVS08132
Cod. EAN
3606481879073

Informazioni di prodotto

Porta trasp.6M Prisma G.

Documentazione tecnica

Porta trasp.6M Prisma G.

esecuzione

porta di scomparto

larghezza

600 mm

profondità

36 mm

esecuzione come porta di visione

grado di protezione (IP)

IP40

altezza

330 mm

materiale

vetro

Serie

PrismaSeT

Produttore

Porta trasp.6M Prisma G.