Prodotti / Distribuzione elettrica / Distribuzione dell'energia / Blindosbarre di potenza /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MGLVSSDT524
Cod. Produttore
LVSSDT524
Cod. EAN
3606481077141

Informazioni di prodotto

Porta, PrismaSeT S, vetro trasparente per centralino 5 x 24 moduli

Documentazione tecnica

Porta, PrismaSeT S, vetro trasparente per centralino 5 x 24 moduli

esecuzione

porta di scomparto

larghezza

568 mm

profondità

48.4 mm

esecuzione come porta di visione

esecuzione della superficie

non trattato

grado di protezione (IP)

IP41

altezza

946 mm

materiale

vetro

Serie

PrismaSeT_S

Produttore

Porta PrismaSeT S vetro trasparente per centralino 5 x 24 moduli

€ 342,16 x 1 pz.
(pz.)