Prodotti / Distribuzione elettrica / Distribuzione dell'energia / Blindosbarre di potenza /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MGLVSSDD7
Cod. Produttore
LVSSDD7
Cod. EAN
3606481077110

Informazioni di prodotto

Porta, PrismaSeT S, piena, bianca (RAL 9003), per canalina laterale 7 file

Documentazione tecnica

Porta, PrismaSeT S, piena, bianca (RAL 9003), per canalina laterale 7 file

larghezza

248 mm

profondità

48.4 mm

esecuzione della superficie

rivestito a polvere

grado di protezione (IP)

IP41

altezza

1246 mm

materiale

acciaio

Serie

PrismaSeT_S

Produttore

Porta, PrismaSeT S, piena, bianca (RAL 9003), per canalina laterale 7 file