› Distribuzione elettrica › Distribuzione dell'energia › Blindosbarre di potenza

Porta PrismaSeT S acciaio bianca RAL 9003 per canalina laterale 6 file IP41 IK08

Cod. Rexel MGLVSSDD6
Cod. Produttore LVSSDD6
Cod. EAN 3606481077103

Informazioni principali

  • Installazione: A parete
  • Numero file: 6 orizzontali
  • Materiale: Metallo
  • Colore: Bianco RAL 9003
  • Dimensioni: 248x1096x48,4 mm
  • Protezione IP: IP41
  • Protezione IK: IK08
  • Serie: PrismaSeT S

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Questo prodotto PrismaSeT S è una porta per il condotto laterale dell'armadio. È progettato per la conformità con un condotto con 6 file. Il grado di protezione IP è IP41. La porta è di acciaio. Il colore è bianco (RAL 9003). È destinato a impianti nuovi o ristrutturati. Lo sportello può essere installato su un quadro da parete. Il numero di identificazione della chiave di blocco deve essere dichiarato. Le dimensioni totali sono (L) 248 mm x (A) 1096 mm x (P) 48,4 mm. Il suo peso è di 4.300 kg. Il grado di protezione IK è IK08. La temperatura di esercizio va da -25°C a 60°C.

Caratteristiche tecniche

colore

Bianco

larghezza

248 mm

Tipologia

Altro

altezza

1096 mm

profondità

48,4 mm

materiale

Acciaio

grado di protezione (IP)

IP41

Tipo superficie

Verniciatura a polvere

Serie

PrismaSeT S

Porta PrismaSeT S acciaio bianca RAL 9003 per canalina laterale 6 file IP41 IK08