› Distribuzione elettrica › Distribuzione dell'energia › Blindosbarre di potenza

Porta preforata strumenti IP30 L300 per armadi PrismaSeT P pavimento apertura HSI bianco

Cod. Rexel MGLVS08593
Cod. Produttore LVS08593
Cod. EAN 3606481884305

Informazioni principali

  • Serie: PrismaSeT
  • Larghezza porta: 300 mm
  • Grado protezione: IP30
  • Apertura porta: HSI reversibile
  • Angolo apertura: 120°
  • Numero serrature: 2
  • Colore: Bianco RAL 9003
  • Altezza: 1925 mm

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Porta con apertura HSI per armadi PrismaSeT P da pavimento. Compatibile con piastre frontali per strumenti 72x72mm o 96x96mm, fornisce versatilità per varie applicazioni. È progettato per essere utilizzato con aperture HSI e ha una larghezza di 300 mm. Lo sportello è reversibile, per un'installazione flessibile, e dispone di due serrature per una maggiore sicurezza. È conforme agli standard IP30 per la protezione contro la polvere e l'ingresso di acqua. La porta è realizzata in materiale durevole di colore bianco (RAL 9003) ed è facile da pulire e mantenere. Cerniere sinistra o destra (angolo di apertura 120°) Trattamento dell’elettroforesi e polvere epossidica di poliestere polimerizzata a caldo.

Caratteristiche tecniche

colore

Bianco

larghezza

300 mm

Tipologia

Porta di scomparto

altezza

2000 mm

profondità

36 mm

materiale

Acciaio

grado di protezione (IP)

IP30

Tipo superficie

Verniciatura a polvere

Serie

PrismaSeT

Porta preforata strumenti IP30 L300 per armadi PrismaSeT P pavimento apertura HSI bianco