Prodotti / Distribuzione elettrica / Distribuzione dell'energia / Blindosbarre di potenza /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MGLVS08329
Cod. Produttore
LVS08329
Cod. EAN
3606481878502

Informazioni di prodotto

Porta piena Prisma G IP55 33M

Documentazione tecnica

Porta piena Prisma G IP55 33M

esecuzione

porta di scomparto

larghezza

600 mm

profondità

26 mm

esecuzione della superficie

rivestito a polvere

grado di protezione (IP)

IP55

altezza

1750 mm

materiale

acciaio

Serie

PrismaSeT

Produttore

Porta piena Prisma G IP55 33M