› Automazione industriale › Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri › Casse

Porta piena poliestere rinforzato fibra vetro IP66 per armadi PLM86G RAL7035

Cod. Rexel SLNSYDPLM86G
Cod. Produttore NSYDPLM86G
Cod. EAN 3606485422343

Informazioni principali

  • Materiale: Poliestere rinforzato
  • Colore: Grigio RAL 7035
  • Apertura porta: Destra o Sinistra 180°
  • Carico massimo: 50 kg/m²
  • Dimensioni: 847 x 636 mm (HxL)
  • Grado protezione: IP66
  • Montaggio: Lato anteriore
  • Serie: Spare parts for universal enclosures

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Porta piena senza sistema di chiusura per Thalassa PLM Il prodotto deve essere montato sulla parte anteriore dell'armadio La larghezza è di 636 mm L'altezza è 847 mm La porta è in poliestere rinforzato con fibra di vetro (RAL 7035) e ha un grado di protezione IP66 Cerniere destra (angolo di apertura di 180°) o sinistra Il carico massimo è 50 kg/m²

Caratteristiche tecniche

colore

Grigio

larghezza

636 mm

Tipologia

Porta di scomparto

altezza

636 mm

profondità

27 mm

materiale

Plastica

grado di protezione (IP)

IP66

Tipo superficie

Non trattato

Grado di protezione (NEMA)

4X

Serie

Spare parts for universal enclosures

Porta piena poliestere rinforzato fibra vetro IP66 per armadi PLM86G RAL7035