Prodotti / Distribuzione elettrica / Distribuzione dell'energia / Blindosbarre di potenza /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MGLVS08225
Cod. Produttore
LVS08225
Cod. EAN
3606481878236

Informazioni di prodotto

Porta Piena L600 36M Prisma G

Documentazione tecnica

Porta Piena L600 36M Prisma G

esecuzione

porta di scomparto

larghezza

600 mm

profondità

33 mm

esecuzione della superficie

rivestito a polvere

grado di protezione (IP)

IP40

altezza

1830 mm

materiale

acciaio

Serie

PrismaSeT

Produttore

Porta Piena L600 36M Prisma G