Prodotti / Distribuzione elettrica / Distribuzione dell'energia / Blindosbarre di potenza /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MGLVS08516
Cod. Produttore
LVS08516
Cod. EAN
3606481878687

Informazioni di prodotto

Porta piena IP30 L650 Prisma P

Documentazione tecnica

Porta piena IP30 L650 Prisma P

esecuzione

porta di scomparto

larghezza

650 mm

profondità

30 mm

esecuzione della superficie

rivestito a polvere

grado di protezione (IP)

IP30

altezza

2000 mm

materiale

acciaio

Serie

PrismaSeT

Produttore

Porta piena IP30 L650 Prisma P