Prodotti / Distribuzione elettrica / Distribuzione dell'energia / Blindosbarre di potenza /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MGLVS08254
Cod. Produttore
LVS08254
Cod. EAN
3606481878304

Informazioni di prodotto

Porta piena G L850 33M

Documentazione tecnica

Porta piena G L850 33M

materiale

acciaio

esecuzione

porta di scomparto

altezza

1680 mm

grado di protezione (IP)

IP40

larghezza

850 mm

profondità

40 mm

esecuzione della superficie

rivestito a polvere

Serie

PrismaSeT

Produttore

Porta piena G L850 33M