Prodotti / Distribuzione elettrica / Distribuzione dell'energia / Blindosbarre di potenza /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MGLVS08252
Cod. Produttore
LVS08252
Cod. EAN
3606481878281

Informazioni di prodotto

Porta piena. G L850 27M

Documentazione tecnica

Porta piena. G L850 27M

materiale

acciaio

esecuzione

porta di scomparto

altezza

1380 mm

grado di protezione (IP)

IP40

larghezza

850 mm

profondità

40 mm

esecuzione della superficie

rivestito a polvere

Serie

PrismaSeT

Produttore

Porta piena. G L850 27M