› Distribuzione elettrica › Distribuzione dell'energia › Blindosbarre di potenza

Porta piena G IP55 lamiera acciaio L850 mm per cassette stagne PrismaSeT G armadi elettrici

Cod. Rexel MGLVS08330
Cod. Produttore LVS08330
Cod. EAN 3606481933003

Informazioni principali

  • Serie: PrismaSeT
  • Larghezza: 850 mm
  • Altezza: 1720,5 mm
  • Profondità: 26 mm
  • Materiale: Lamiera d'acciaio
  • Grado protezione: IP55
  • Angolo apertura: 180°
  • Chiusure: 3 dispositivi

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Porta piena con telaio per cassette a tenuta stagna per PrismaSeT G. Il prodotto deve essere montato sulla parte anteriore dell'armadio La larghezza nominale è 600 mm L'altezza nominale è 1750 mm. Lo sportello è realizzato in lamiera d’acciaio (RAL 9003) e presenta un grado di IP55 di protezione IP. Cerniere sinistra o destra (angolo di apertura 130°). Lo sportello ha 1 serrature con serratura a chiave (chiave 405). Trattamento dell’elettroforesi e polvere epossidica di poliestere polimerizzata a caldo.

Caratteristiche tecniche

colore

Bianco

larghezza

850 mm

Tipologia

Porta di scomparto

altezza

1750 mm

profondità

26 mm

materiale

Acciaio

grado di protezione (IP)

IP55

Tipo superficie

Verniciatura a polvere

Serie

PrismaSeT

Porta piena G IP55 lamiera acciaio L850 mm per cassette stagne PrismaSeT G armadi elettrici